Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 400W 4Y super E40
VIALOX NAV-T SUPER 4Y 400 W SUPER 4Y
Sähkönumero:
4835536
GTIN:
4050300281179
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VIALOX NAV SUPER 4Y
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suurpainenatriumlamppu
- Tuotenimi: NAV-T 400W 4Y super E40
- Yleisnimi: Suurpainenatriumlamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4050300281179
- Toimittajan tuotekoodi: 4050300281179
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.208 kg
- Tilavuus: 0.894 L
- Pituus: 325 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suurpainenatriumlamppu
- Malli / Tyyppi: Kirkas
- Lampputeho: 400 W W
- Kanta: E40
- Valovirta: 54800 lm lm
- Värilämpötila: 2000 K K
- Kokonaispituus: 285 mm mm
- Värintoistoindeksi: 20-39
- Halkaisija: 47 mm mm
- Valotehokkuus: 137 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Putki, yksipäätyinen
- Vaatii ulkoisen sytyttimen: Kyllä
- Vaatii ulkoisen kuristimen: Kyllä
- Elohopeavapaa: Ei
- Kasvivalaistus: Ei
- Korvaa elohopealampun: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 32000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 440 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T14
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: E
Kirjoita arvostelu