Suurpainenatriumlamppu - NAV-E 50W E27
VIALOX NAV-E 50 W/E E27
Sähkönumero:
4835552
GTIN:
4050300015750
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VIALOX NAV Standard
Vakiosuurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suurpainenatriumlamppu
- Tuotenimi: NAV-E 50W E27
- Yleisnimi: Suurpainenatriumlamppu
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4050300015750
- Toimittajan tuotekoodi: 4050300015750
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.928 L
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suurpainenatriumlamppu
- Lampputeho: 50 W W
- Kanta: E27
- Valovirta: 3600 lm lm
- Värilämpötila: 2000 K K
- Kokonaispituus: 156 mm mm
- Värintoistoindeksi: 20-39
- Halkaisija: 71 mm mm
- Valotehokkuus: 72 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Ellipsoidi
- Vaatii ulkoisen sytyttimen: Kyllä
- Vaatii ulkoisen kuristimen: Kyllä
- Elohopeavapaa: Ei
- Kasvivalaistus: Ei
- Korvaa elohopealampun: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 24000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 55 kWh kWh
- Lamppumerkintä: Muu
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: G
Kirjoita arvostelu