Suurjännitesulake - 24THMEJ63 24kV 63A 442mm
24THMEJ63 24kV 63A pituus 442mm halkaisija 51mm
Sähkönumero:
5803405
GTIN:
5027590245883
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suurjännitesulake 24TDMEJ16 24kV 63 A pituus 442mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suurjännitesulake
- Tuotenimi: 24THMEJ63 24kV 63A 442mm
- Yleisnimi: Suurjännitesulake
- Tavaramerkki: BUSSMANN
- GTIN: 5027590245883
- Toimittajan tuotekoodi: 24THMEJ63
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.514 kg
- Tilavuus: 2.953 L
- Pituus: 525 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Keski-/korkeajännitesulakkeet
- Nimellisvirta: 63 A A
Kirjoita arvostelu