Suurjännitesulake - 12TDLEJ63 12kV 63A 292mm
12TDLEJ63 12kV 63A pituus 292mm halkaisija 51mm
Sähkönumero:
5803400
GTIN:
5027590245777
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suurjännitesulake 12TDLEJ63 12kV 63 A pituus 292 mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suurjännitesulake
- Tuotenimi: 12TDLEJ63 12kV 63A 292mm
- Yleisnimi: Suurjännitesulake
- Tavaramerkki: BUSSMANN
- GTIN: 5027590245777
- Toimittajan tuotekoodi: 12TDLEJ63
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.695 kg
- Tilavuus: 1.641 L
- Pituus: 371 mm
- Leveys: 66 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Jännitetyyppi: AC
- Nimellisvirta: 63 A A
- Käyttöluokka: Muu
Kirjoita arvostelu