Supistuskappale Clima - CLM 75125PVC 75x125>50x65 VAL
Kavennuskappale kanavan CLM75125 liittämiseksi kanavaan CLMU65090 UV-suojatusta PVC:stä, väri puhtaanvalkoinen RAL9010
Sähkönumero:
1417938
GTIN:
4012740211505
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Supistuskappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Supistus kanavalle CLMU65090. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Supistuskappale Clima
- Tuotenimi: CLM 75125PVC 75x125>50x65 VAL
- Yleisnimi: Kavennuskappale
- Tuotesarja: tehalit.Clima
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4012740211505
- Toimittajan tuotekoodi: CLM7512562
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 1.568 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kavennuskappale
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Muu
- Rakennetyyppi: symmetrisesti kapeneva
- Materiaalin laatu: PVC
- Leveys (suuri): 125 mm mm
- Leveys (pieni): 65 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Napsautettava
Kirjoita arvostelu