Suomi-Tikas työpukki - KRP -90/70 tasokorkeus 0.9m
Rakennuspukki KRP -90/70. Askelmien lukumäärä 4 (3 + taso). Tasokorkeus 0.9m. Tason koko 700 x 300mm. Täyttää VNA 205/2009 sekä Rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset.
Sähkönumero:
6442109
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Rakennuspukki KRP-90/70
Rakennustyömailla hyväksyttyjen, 2-puolisten rakennuspukkien työskentelytaso on valmistettu yhdestä osasta, joka tekee pukista suuremmankin miehen käyttämänä todella tukevan ja notkumattoman. Tämä pukkimalli on ammattilaisen valinta.
- Valmistettu Suomessa
- Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria
- Tason koko 700 x 300 mm
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Turvallinen nivellukitus
- Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset
- Täyttää rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset
- Pukkien liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suomi-Tikas työpukki
- Tuotenimi: KRP -90/70 tasokorkeus 0.9m
- Yleisnimi: Työpukki
- Tuotesarja: Rakennuspukki
- Tavaramerkki: SUOMI-TIKAS
- Toimittajan tuotekoodi: KRP -90/70
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11 kg
- Tilavuus: 230.926 L
- Pituus: 1180 mm
- Leveys: 1030 mm
- Korkeus: 190 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikkkaat
Kirjoita arvostelu