Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 50/75/110
TEL UTM/P 50/75/110 TULPPA UMPITULPPA MUHVI-/PISTOPÄÄHÄN
Sähkönumero:
5260238
GTIN:
6410052602383
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputkitarvike umpitulppa
- Tuotenimi: TEL UTM/P 50/75/110
- Yleisnimi: Umpitulppa
- Tavaramerkki: SAMU-TUOTE
- GTIN: 6410052602383
- Toimittajan tuotekoodi: 6079
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.766 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 118 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken pääte
- Sisähalkaisija: 110 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu