Suojaputki (1kpl=50m) SN8 kel - Taipuisa PE korrukoitu 50/42
PE-putki taipuisa 50/42 450N 50m kelt
Sähkönumero:
5261536
GTIN:
9010459137548
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PE taipuisa putki on kaksikerrosrakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. PE taipuisa putki maan alle asennukseen, rakennuksien liittymien sisäänvientiin tai paikkaan jossa halutaan putken taivuteltavaa rakennetta. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. PE taipuisa kaapelinsuojaputki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla. Valmistetaan SFS-EN 61386-24 mukaisesti, lujuusluokka 450N. SFS 5608 mukaan SN8.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputki (1kpl=50m) SN8 kel
- Tuotenimi: Taipuisa PE korrukoitu 50/42
- Yleisnimi: Suojaputki
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459137548
- Toimittajan tuotekoodi: 70000922
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 14
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 12 kg
- Tilavuus: 192 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 800 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputki
- Väri: Keltainen
- Malli / Tyyppi: taipuisa
- Ulkohalkaisija: 50 mm mm
- Muoto: ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
- Sisähalkaisija: 42 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PE
- Materiaali: Muovi
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiilloitettu pinta: Ei
Kirjoita arvostelu