Suojaputken kaari Tupla - PE 110 VIPER3/DW 0-90 SN8 Must
PE-taipuisa kaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen kaapelinsuojaputkituksen suunnanmuutoksiin. Kaari toimitetaan dimensioihin 50 ja 75 kynsimuhvilla, sekä dimensioihin 110 ja 160 tiivisteellisellä muhvilla. Kaikissa on tiiviste pistopäässä mikä tarvitaan aina putkea jatkaessa, jos halutaan tiivis liitos. Kaaressa on tuplarakenne, aallotettu ulkopinta ja sileä sisäpinta. Kun kaarta taivutetaan, putken sisäpinta taivutussäteestä riippuen hieman rypistyy ja auttaa kestämään kaapelinvedon rasitusta. Kaaren käyttöluokka SN8. Tuotteen taivutuskulma on 0-90˚. PE-kaari on osa Pipelife kaapelisuojajärjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja Viper3 PE- kaapelisuojien ja Optolife kaivojen kanssa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputken kaari Tupla
- Tuotenimi: PE 110 VIPER3/DW 0-90 SN8 Must
- Yleisnimi: Suojaputken kaari
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459141514
- Toimittajan tuotekoodi: 70000524
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.2 kg
- Tilavuus: 28.125 L
- Pituus: 1800 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 125 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken kaari
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: taipuisa
- Ulkohalkaisija: 110 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Muoto: ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PE
- Materiaali: Muovi
- Sisäsäde: 800 mm mm
- Taivutuskulma: 90 ° °
- Kiilloitettu pinta: Ei