Suojaputken kaari - TEL-B KY 75 X 90 AST.Pun.
PVC-kaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen suunnanmuutoksiin. PVC-kaari toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-kaari kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-kaaren käyttöluokka on SN8/B, joten sitä voidaan käyttää myös raskaan liikenteen kohteissa. Kaaria on saatavilla 45˚ ja 90˚ kulma-asteisina. Kaaria on saatavilla lyhyenä ja pitkänä, jolloin kulman säde vaihtelee dimensioittain. PVC-kaari soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaaren pitkä tiivisteellinen muhvi ja kaaren jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen PVC-kaari on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen ja punainen televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputkikaari on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja Viper3 PE- kaapelisuojien ja Optolife kaivojen kanssa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputken kaari
- Tuotenimi: TEL-B KY 75 X 90 AST.Pun.
- Yleisnimi: Suojaputken kaari
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459135223
- Toimittajan tuotekoodi: 70001154
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.25 kg
- Tilavuus: 8.775 L
- Pituus: 1560 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken kaari
- Väri: Punainen
- Malli / Tyyppi: Jäykkä
- Ulkohalkaisija: 75 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Muoto: Ulko- ja sisäpuoli sileä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Materiaali: Muovi
- Sisäsäde: 1000 mm mm
- Taivutuskulma: 90 ° °
- Kiilloitettu pinta: Ei