Suojaputken kaari - TEL-B KY 140X90 AST.Kelt.
PVC-kaari
Sähkönumero:
5261621
GTIN:
9010459126962
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelinsuojaputken kaari TEL 140 sähköverkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputken kaari toimitetaan TEL-muhvilla ilman tiivistettä. Tiivisteenä pystyy käyttämään erikseen hankittavaa O-rengasta 120x3,5mm, O-renkaille on asennuspaikat putken pistopäässä. Jäykkärakenteinen PVC-kaari kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-Kaaren käyttöluokka SN8/B. Kaaret ovat väriltään keltaisia. Kulma-aste 45˚ ja taivutussäde 1200mm. Taivutussäde mitataan kaaren keskilinjasta. PVC-kaapelinsuojaputkikaari on osa Pipelife kaapelisuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC TEL 140 -kaarien ja -jatkomuhvien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputken kaari
- Tuotenimi: TEL-B KY 140X90 AST.Kelt.
- Yleisnimi: Suojaputken kaari
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459126962
- Toimittajan tuotekoodi: 70002096
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5 kg
- Tilavuus: 148.4 L
- Pituus: 1750 mm
- Leveys: 530 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken kaari
- Väri: Keltainen
- Malli / Tyyppi: Jäykkä
- Ulkohalkaisija: 140 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Muoto: Ulko- ja sisäpuoli sileä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Materiaali: Muovi
- Sisäsäde: 1000 mm mm
- Taivutuskulma: 90 ° °
- Kiilloitettu pinta: Ei
Kirjoita arvostelu