Suojaputken kaari lyhyt PU SN16 - OPTO-B 50x90 AST. (KALY)SN16
PVC-kaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen suunnanmuutoksiin. PVC-kaari toimitetaan tiivisteellisellä OPTO-muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-kaari kestää pohjoismaiset vaativat asennusolosuhteet ja kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-kaaren käyttöluokka on SN8/B, joten sitä voidaan käyttää myös raskaan liikenteen kohteissa. Kaaria on saatavilla 45˚ ja 90˚ kulma-asteisina. Kaaria on saatavilla lyhyenä ja pitkänä, jolloin kulman säde vaihtelee dimensioittain. PVC-kaari soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaaren pitkä tiivisteellinen muhvi ja kaaren jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. Keltainen PVC-kaari on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen ja punainen televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputkikaari on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmää ja se on yhteensopiva PVC- ja PE-Tupla ja Viper3 PE- kaapelisuojien ja Optolife kaivojen kanssa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaputken kaari lyhyt PU SN16
- Tuotenimi: OPTO-B 50x90 AST. (KALY)SN16
- Yleisnimi: Suojaputken kaari
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459135162
- Toimittajan tuotekoodi: 70001160
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 14.087 L
- Pituus: 860 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 260 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputken kaari
- Väri: Punainen
- Malli / Tyyppi: Jäykkä
- Ulkohalkaisija: 50 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Muoto: Ulko- ja sisäpuoli sileä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Materiaali: Muovi
- Sisäsäde: 500 mm mm
- Taivutuskulma: 90 ° °
- Kiilloitettu pinta: Ei