Suojamoduuli DEHNGUARD M vrt - 952010 DG MOD 275
952010 DEHN SUOJAMODUULI DG MOD 275
Sähkönumero:
5804140
GTIN:
4013364108356
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus
Tehokkaalla sinkkioksidivaristorilla toteutettu ylijännitesuojamoduuli T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä. Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA.
Maksimi jatkuva käyttöjännite (Uc) 275 V AC.
Moduulissa mekaaninen lukistusmekanismi (harmaat painikkeet), jolla moduuli lukittuu kantaosaan. Toisaalta moduulin irrotus on helppoa ilman työkalua tai suurta käsivoimaa.
Sopii yksi- ja useampinapaisiin DEHNguard ylijännitesuojiin, joissa on tai ei ole hälytyskosketinta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojamoduuli DEHNGUARD M vrt
- Tuotenimi: 952010 DG MOD 275
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja PJ-verkko
- Tavaramerkki: DEHN
- GTIN: 4013364108356
- Toimittajan tuotekoodi: 952010D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.093 L
- Pituus: 66 mm
- Leveys: 61 mm
- Korkeus: 23 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
Kirjoita arvostelu