Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS40-FMC-M40 SUORA MS M40
NIKLATTU MESSINKI IP69k KIINTEÄ ULKOKIERRE LTS-, LTSH- JA LTSUL-SARJAN SUOJALETKUILLE
Sähkönumero:
1116592
GTIN:
4031026308166
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin
- Suojaletkuliittimet NPT-kierteellä kysyttäessä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletkuliitin metalli HelaG
- Tuotenimi: LTS40-FMC-M40 SUORA MS M40
- Yleisnimi: Suojaletkuliitin metalli
- Tuotesarja: HelaGuard
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026308166
- Toimittajan tuotekoodi: 166-32209
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 27 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletkuliitin metalliselle suojaletkulle
- Malli / Tyyppi: Suora
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Kierteen pituus: 16 mm mm
- Kokonaispituus: 47.5 mm mm
- Rakennetyyppi: Ulkokierre
- Kotelon/suojuksen materiaali: Messinki
- Käyttölämpötila: -50...135 °C °C
- Vastakierre: Ei
- Kierre: Metrinen
- Letkun pienin sisähalkaisija: 32.7 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 50 mm mm
- Yksiosainen: Ei
- IP riippuu suojaletkutyypistä: 66...66
- Nimellishalkaisija: 40 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 1,1/4"
- Kierrekoko: M40 x 1,5
- Liitäntätapa koteloon: Kierre
Kirjoita arvostelu