Suojaletkuliitin 45 kulma - SPL16/PG13/45 IP67
Neste- ja öljytiivis suojaletkuliittinMateriaali: Nikkelipinnoitettu messinki Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuja. Toimitetaan ilman vastamutteria.
Sähkönumero:
1740613
GTIN:
6410017406131
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Neste- ja öljytiivis suojaletkuliittin
Materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuja.
Toimitetaan ilman vastamutteria.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletkuliitin 45 kulma
- Tuotenimi: SPL16/PG13/45 IP67
- Yleisnimi: Lisätarvike
- Tuotesarja: Adaptaflex
- Tavaramerkki: ADAPTAFLEX
- GTIN: 6410017406131
- Toimittajan tuotekoodi: 85651163
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken kaari
- Väri: Musta
- Taipuisa: Kyllä
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Halkaisija: 17.8 mm mm
- Materiaalin laatu: Teräs
- Materiaali: Metalli
- Putken nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Pintakäsittelymenetelmä: galvaaninen sinkkipinnoite
- Säde (radius): 50 mm mm
Kirjoita arvostelu