Suojaletku taipuisa Anamet - FCE16 10 m musta muovivaipalla

Sinkitty suojaletku. taipuisa. muovivaipalla. sisä-/ulkohalkaisija 13/17 mm. -20-+80 C
Sähkönumero: 1107372
GTIN: 8717114232891
Tuotteen minimi tilauserä on 10 M
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Suojaletku taipuisa Anamet
  • Tuotenimi: FCE16 10 m musta muovivaipalla
  • Yleisnimi: Suojaletku metalli
  • Tuotesarja: FCE
  • Tavaramerkki: ANAMET
  • GTIN: 8717114232891
  • Toimittajan tuotekoodi: 371.016.1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.288 kg
  • Tilavuus: 0.289 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 17 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Suojaletku metalli
  • Väri: Musta
  • Ulkohalkaisija: 17 mm mm
  • Sisähalkaisija: 13 mm mm
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Paino: 0.23 kg/m kg/m
  • Puristuslujuus: 750 N N
  • Käyttölämpötila: -20...80 °C °C
  • Staattinen taivutussäde: 45 mm mm
  • Paloa ylläpitävä: Ei
  • Tiiviste: Ei tiivistettä
  • Kantavuuskyky: 0 N N
  • Sähköiset ominaisuudet: sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
  • Soveltuu ATEX-käyttöön: Kyllä
  • Hyväksytty FI mukaan: Ei
  • UL-hyväksytty: Ei
  • Materiaali: Teräs
  • Vetolujuus: 1000 N N
  • Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC
  • Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
  • Nimellishalkaisija: 13 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Suojaletku taipuisa Anamet - FCE16 10 m musta muovivaipalla
Arvostele