Suojaletku metalli HelaGuard - PCS16 17,1/13,0MM MUS 10M
GALVANOITU TERÄSSUOJALETKU PVC-VAIPALLA
Sähkönumero:
1116843
GTIN:
4031026319766
Tuotteen minimi tilauserä on 10 M
PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Värit musta ja harmaa
- PCS16, PCS20, PCS25, PCS32, PCS40 ja PCS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletku metalli HelaGuard
- Tuotenimi: PCS16 17,1/13,0MM MUS 10M
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026319766
- Toimittajan tuotekoodi: 166-30712
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 10
- Yksikkö: M
- Paino: 4 kg
- Tilavuus: 25.6 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 17.1 mm mm
- Sisähalkaisija: 13 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 0.2 kg/m kg/m
- Käyttölämpötila: -15...70 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 40 mm mm
- Paloa ylläpitävä: Ei
- Tiiviste: Ei tiivistettä
- Sähköiset ominaisuudet: ei määritelty
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Materiaali: Teräs
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC, öljynkestävä
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu