Suojaletku metalli HelaGuard - PCS12 14,2/10,2MM MUS 50M
GALVANOITU TERÄSSUOJALETKU PVC-VAIPALLA
Sähkönumero:
1116448
GTIN:
4031026306728
Tuotteen minimi tilauserä on 50 M
PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Värit musta ja harmaa
- PCS16, PCS20, PCS25, PCS32, PCS40 ja PCS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletku metalli HelaGuard
- Tuotenimi: PCS12 14,2/10,2MM MUS 50M
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026306728
- Toimittajan tuotekoodi: 166-30701
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 50
- Yksikkö: M
- Paino: 7.7 kg
- Tilavuus: 16.9 L
- Pituus: 325 mm
- Leveys: 325 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 14.2 mm mm
- Sisähalkaisija: 10.2 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 0.15 kg/m kg/m
- Käyttölämpötila: -15...70 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 30 mm mm
- Paloa ylläpitävä: Ei
- Tiiviste: Ei tiivistettä
- Sähköiset ominaisuudet: ei määritelty
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Materiaali: Teräs
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC, öljynkestävä
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
- Nimellishalkaisija: 12 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu