Suojaletku metalli HelaGuard - LTS40 41,8/35,4MM MUS 10M
GALVANOITU TERÄSSUOJALETKU PVC-VAIPALLA
Sähkönumero:
1116857
GTIN:
4031026319940
Tuotteen minimi tilauserä on 10 M
LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa Nestetiivis
- Vaippamateriaali itsestään sammuva
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön (musta)
- LTS16, LTS20, LTS25, LTS32, LTS40 ja LTS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletku metalli HelaGuard
- Tuotenimi: LTS40 41,8/35,4MM MUS 10M
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tuotesarja: HelaGuard
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026319940
- Toimittajan tuotekoodi: 166-31915
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 10
- Yksikkö: M
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 63 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 41.8 mm mm
- Sisähalkaisija: 35.4 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 0.89 kg/m kg/m
- Käyttölämpötila: -20...105 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 175 mm mm
- Paloa ylläpitävä: Ei
- Tiiviste: erikoiskuitutiivistys
- Sähköiset ominaisuudet: ei määritelty
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC, öljyä hylkivä
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
- Nimellishalkaisija: 40 mm mm
- Nimelliskoko tuumissa: 1,1/4"
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu