Suojaletku Anamet - SEALTITE HC 1/2 (60 m)
Sähkönumero:
1107030
GTIN:
8717114110526
Tuotteen minimi tilauserä on 60 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletku Anamet
- Tuotenimi: SEALTITE HC 1/2 (60 m)
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tuotesarja: Anaconda Sealtite
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114110526
- Toimittajan tuotekoodi: 317.016.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 60
- Yksikkö: M
- Paino: 0.44 kg
- Tilavuus: 0.8 L
- Pituus: 92.832 mm
- Leveys: 92.832 mm
- Korkeus: 92.832 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Musta
- Ulkohalkaisija: 21.1 mm mm
- Sisähalkaisija: 16 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 0.4 kg/m kg/m
- Puristuslujuus: 1250 N N
- Käyttölämpötila: -45...105 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 75 mm mm
- Paloa ylläpitävä: Ei
- Tiiviste: Ei tiivistettä
- Kantavuuskyky: 0 N N
- Sähköiset ominaisuudet: sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Kyllä
- Hyväksytty FI mukaan: Ei
- UL-hyväksytty: Ei
- Materiaali: Teräs
- Vetolujuus: 1000 N N
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC, öljynkestävä
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
- Nimelliskoko tuumissa: 1/2"
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu