Suojaletku Anamet - SEALTITE EF 1 1/4 (10 m)
Sähkönumero:
1107035
GTIN:
8717114943148
Tuotteen minimi tilauserä on 10 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaletku Anamet
- Tuotenimi: SEALTITE EF 1 1/4 (10 m)
- Yleisnimi: Suojaletku metalli
- Tuotesarja: Anaconda Sealtite
- Tavaramerkki: ANAMET
- GTIN: 8717114943148
- Toimittajan tuotekoodi: 311.035.3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: M
- Paino: 1.08 kg
- Tilavuus: 0.9 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojaletku metalli
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 41.8 mm mm
- Sisähalkaisija: 35.1 mm mm
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Paino: 1.1 kg/m kg/m
- Puristuslujuus: 1250 N N
- Käyttölämpötila: -25...70 °C °C
- Staattinen taivutussäde: 135 mm mm
- Paloa ylläpitävä: Ei
- Tiiviste: Ei tiivistettä
- Kantavuuskyky: 0 N N
- Sähköiset ominaisuudet: sähköäjohtavilla ja -eristävillä ominaisuuksilla
- Soveltuu ATEX-käyttöön: Ei
- Hyväksytty FI mukaan: Ei
- UL-hyväksytty: Ei
- Materiaali: Teräs
- Vetolujuus: 1000 N N
- Päällystemateriaali, 1. päällyste: PVC
- Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite): päällystämätön
- Nimelliskoko tuumissa: 1,1/4"
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Taipuisuus: Joustava
Kirjoita arvostelu