Suojalasit valolla - Coast SPG500
COAST SPG500 LED 125 lumenin suojalaseilla voit keskittyä työhösi, nähdä selkeästi ja suojata samalla silmäsi. Suojalaseihin on integroitu BULLS-EYE™ Spot Beam LED valokeila kahdella valoteholla High/low. SPG500 LED suojalasit ovat Micro USB ladattavat ja käyttöaika jopa 13 tuntia yhdellä latauksella(pakkaukseen kuuluu latauskaapeli). Kestävät ANSI-iskutestatut suojalasit on valmistettu kestämään – mukana on laadukkaat naarmuuntumista ja huurtumista estävät kirkkaat sekä keltaiset UV-linssit. Pehmusteet nenä- ja sankaosissa takaavat mukavuuden pitkiä päiviä varten sekä tiukan, turvallisen istuvuuden intensiivisissä ja aktiivisissa töissä. Mukana tuleva pehmeä pussi tarjoaa helpon ratkaisun suojata silmälasit ja linssit, kun ne eivät ole käytössä
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojalasit valolla
- Tuotenimi: Coast SPG500
- Tavaramerkki: COAST
- Toimittajan tuotekoodi: 100039052
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.305 kg
- Tilavuus: 4.938 L
- Pituus: 255 mm
- Leveys: 206 mm
- Korkeus: 94 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit