Suojakotelo - R2 S5
Suojakotelo, asennettava vastuksen päähän
Sähkönumero:
8167196
GTIN:
6410081671961
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojakotelo
- Tuotenimi: R2 S5
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tavaramerkki: LOVAL
- GTIN: 6410081671961
- Toimittajan tuotekoodi: 8167196
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.235 kg
- Tilavuus: 0.827 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (data ja tele)
- Leveys: 95 mm mm
- Syvyys: 52 mm mm
- Pituus: 132 mm mm
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 20...20 mm mm
Kirjoita arvostelu