Suojajännitemuuntaja - ST312 25VA
ST312 25VA 12/24VAC
Sähkönumero:
7036036
GTIN:
3250615703125
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suojajännitemuuntajat ovat henkilösuojaukseen tarkoitettuja muuntajia. Niiden ensiö- ja toisiokäämit on erotettu toisistaan vahvennetulla tai kahdennetulla eristyksellä. Suojajännitemuuntajat luovat syötön SELV-virtapiireille (Ueff ≤ 50 V). ST31x suojajännitemuuntajilla on kaksi toision liitäntämahdollisuutta 12VAC ja 24VAC. Niitä voidaan käyttää vain yhtä kerrallaan. Usean muuntajan toisiojännitteitä ei voida kytkeä yhteen. Muuntajat ovat normin EN60472 mukaisia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojajännitemuuntaja
- Tuotenimi: ST312 25VA
- Yleisnimi: Muuntaja
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250615703125
- Toimittajan tuotekoodi: ST312
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.845 kg
- Tilavuus: 0.579 L
- Pituus: 94 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Soittokellomuuntaja
- Leveys: 70 mm mm
- Korkeus: 58 mm mm
- Muuntajan tyyppi: turvamuuntaja
- Enimmäislähtövirta: 3 A A
- Pituus: 85 mm mm
- Enimmäislähtöteho: 25 W W
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Ensiöjännite: 230 V V
- Toisiojännite 1: 12 V V
- Toisiojännite 2: 24 V V
- Toisiovirta 1: 2.08 A A
- Toisiovirta 2: 1.04 A A
- Enimmäistehohäviö: 1.8 W W
Kirjoita arvostelu