Suojaerotusmuuntaja - XHP5000-230 5000VA 230-400/230
Suojaerotusmuuntaja 5000VA, 230-400 ± 5V/230V, IP2X
Sähkönumero:
8401123
GTIN:
6410084011238
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojaerotusmuuntaja
- Tuotenimi: XHP5000-230 5000VA 230-400/230
- Yleisnimi: Suojaerotusmuuntaja
- Tuotesarja: LH Series
- Tavaramerkki: MUUNTOSÄHKÖ
- GTIN: 6410084011238
- Toimittajan tuotekoodi: XHP5000-230
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 38.1 kg
- Tilavuus: 19.973 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 260 mm
- Korkeus: 334 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjausmuuntaja 3-vaihe
Kirjoita arvostelu