Suodatintuuletin 230V 105/120 - 3239.100 Suodatintuuletin 105/
Suodatintuuletin 3239100 105/120 m3/h (230 V. 50/60 Hz)
Sähkönumero:
3404340
GTIN:
4028177651814
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suodatintuuletin 230V 105/120
- Tuotenimi: 3239.100 Suodatintuuletin 105/
- Yleisnimi: Tuuletin
- Tuotesarja: SK
- Tavaramerkki: RITTAL
- GTIN: 4028177651814
- Toimittajan tuotekoodi: 3239100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.325 kg
- Tilavuus: 8.199 L
- Pituus: 242 mm
- Leveys: 242 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tuuletin (kotelo/kaappi)
- Asennustapa: Muu
- Väri: Harmaa
- Leveys: 204 mm mm
- Korkeus: 204 mm mm
- RAL-numero: 7035
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen: Ei
- Tuulettimien määrä: 1
- EMC-versio: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Suodattimella: Kyllä
- Mitoitusteho: 19 W W
- Kattotuuletin: Ei
- Ulosvedettävä tuuletin: Ei
- Virtauksen määrä, painovoimainen: 105 m³/h m³/h
- Tuuletin: Ei
- Uppoasennukseen: Ei
- Käyttöjännite 50 Hz: 230...230 V V
- Käyttöjännite 60 Hz: 230...230 V V
- Käyttöjännite DC: 0...0 V V
Kirjoita arvostelu