Summeri 75 dBA - SU215 230VAC/6,5VA

Summeri
Sähkönumero: 7036015
GTIN: 3250615712158
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

DIN-mitoitettu summeri, koko 1 moduuli, syöttöjännite 230VAC, tehonkulutus 6,5VA.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Summeri 75 dBA
  • Tuotenimi: SU215 230VAC/6,5VA
  • Yleisnimi: Soittokello
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250615712158
  • Toimittajan tuotekoodi: SU215

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.055 kg
  • Tilavuus: 0.092 L
  • Pituus: 80 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 64 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Summeri
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Rungon väri: Harmaa
  • Virran tyyppi: AC
  • Äänenvoimakkuus: 78 dB dB
  • Virrankulutus: 0.03 A A
  • Äänen tyyppi: Jatkuva äänimerkki
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Kotelon pintakäsittely: Käsittelemätön
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Summeri 75 dBA - SU215 230VAC/6,5VA
Arvostele