Sulkutulppa ATEX - IECEx/Atex Sulkutulppa M40

Sulkutulppa niklattu Ms M40x1,5 IECEx
Sähkönumero: 1710654
GTIN: 6410017106543
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
IECEx/ATEX-sulkutulppa

IECEx/ATEX -sulkutulppia käytetään kierrereikien tiivistämiseen räjähdysvaarallisissa tiloissa. Niklatut messinkiset sulkutulpat on varustettu EPDM –tiivisteellä, mikä takaa sulkujen tiiveyden äärimmäisissä olosuhteissa. Sulkutulpat ovat saatavilla M12 – M75 kierteisinä. Sulkutulpat ovat hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa II 2 G Ex eb IIC Gb ja II 2 D Ex tb IIIC Db –luokkien tiloissa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sulkutulppa ATEX
  • Tuotenimi: IECEx/Atex Sulkutulppa M40
  • Yleisnimi: Sulkutulppa ATEX
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410017106543
  • Toimittajan tuotekoodi: VD07-0019

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 0.274 L
  • Pituus: 60 mm
  • Leveys: 97 mm
  • Korkeus: 47 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sulkutulppa
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Nikkelöity
  • Lasikuituvahvistettu: Ei
  • Materiaalin laatu: Messinki
  • Kierre: Metrinen
  • Materiaali: Metalli
  • Kierteen nousu: 1.5 mm mm
  • Räjähdystestattu versio: Kyllä
  • EX-luokka, kaasu: 1, 2
  • Kierrekoko metrinen/PG: 40
  • EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sulkutulppa ATEX - IECEx/Atex Sulkutulppa M40
Arvostele