Sulkutulppa ATEX - IECEx/Atex Sulkutulppa M12
Sulkutulppa niklattu Ms M12x1,5 IECEx
Sähkönumero:
1710649
GTIN:
6410017106499
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
IECEx/ATEX-sulkutulppa
IECEx/ATEX -sulkutulppia käytetään kierrereikien tiivistämiseen räjähdysvaarallisissa tiloissa. Niklatut messinkiset sulkutulpat on varustettu EPDM –tiivisteellä, mikä takaa sulkujen tiiveyden äärimmäisissä olosuhteissa. Sulkutulpat ovat saatavilla M12 – M75 kierteisinä. Sulkutulpat ovat hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa II 2 G Ex eb IIC Gb ja II 2 D Ex tb IIIC Db –luokkien tiloissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulkutulppa ATEX
- Tuotenimi: IECEx/Atex Sulkutulppa M12
- Yleisnimi: Sulkutulppa ATEX
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410017106499
- Toimittajan tuotekoodi: VD07-0014
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.274 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 97 mm
- Korkeus: 47 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sulkutulppa
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Nikkelöity
- Lasikuituvahvistettu: Ei
- Materiaalin laatu: Messinki
- Kierre: Metrinen
- Materiaali: Metalli
- Kierteen nousu: 1.5 mm mm
- Räjähdystestattu versio: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: 1, 2
- Kierrekoko metrinen/PG: 12
- EX-luokka, pöly: 21, 22
Kirjoita arvostelu