Suljettu teollisuusvalaisin - TUBIS BL IP67/69K 5400lm 45W
TUBIS BL 1310mm PO 1x45W 5400lm
Sähkönumero:
4308110
GTIN:
4018098287629
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tubis BL on kemikaalien kestävä, tiivis (IP67/IP69K) tubulaarinen valaisin märkiin asennusympäristöihin. Tubis BL valaisimet on tarkoitettu pesuloihin, kosteisiin tiloihin korjaamoille. Valaisin kestää happamia ja emäksisiä liuoksia sekä toimii öljyisissä korjaamo-olosuhteissa. Valaisin on helppo pitää puhtaana. Runko on valmistettu extruusio menetelmällä PMMA-sekoitteesta. Ikääntymättömät tiivisteet vain valaisimen päissä. Valaisin on läpijohdotettavissa (3x1,5mm2).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotenimi: TUBIS BL IP67/69K 5400lm 45W
- Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tavaramerkki: PRACHT LEUCHTEN
- GTIN: 4018098287629
- Toimittajan tuotekoodi: 5240014
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.1 kg
- Tilavuus: 10.455 L
- Pituus: 1394 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 70 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Pituus: 1310 mm mm
- Korkeus/syvyys: 80 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 183...259 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP69K
- Paloluokka "D": Kyllä
- Seinäasennus: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 5579 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 51000 h h
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 45 W W
- Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu