Suljettu teollisuusvalaisin - LED-RUNKO IP66 2X1500 PC/RS/LJ
LED-RUNKO IP66 TEOLLISUUSVALAISIN MAX 2X30W PC/RS/LJ. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. RST-SALVAT. LÄPIJOHDOTETTU. JOUSILIITTIMET 5X25MM2. KETJUTETTAVISSA. IK10. VALONLÄHTEET G13 TILATTAVA ERIKSEEN.
Sähkönumero:
4310132
GTIN:
6435200178046
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Led Runko
T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Hinnaltaan edullinen Led Runko -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jykevään Led Runko Abs -malliin sekä lediputkivalikoimaamme.
• Runko polykarbonaattia ja kupu kirkasta strukturoitua polykarbonaattia (PCC), RST-salvat.
• Suojausluokka I.
• Pinta-asennus seinään ja kattoon. Ripustettavissa pakkauksen mukana tulevilla sangoilla.
• Läpijohdotettu, 5 x 2,5 mm2.
• 1XG13 ja 2XG13 led-putkille. Suosittelemme Airam Pro sarjan led-putkia. • IP66.
• IK10.
• On/Off.
• Käyttöympäristön lämpötila -30 … 40 °C tai valitun lampun mukaisesti.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotenimi: LED-RUNKO IP66 2X1500 PC/RS/LJ
- Yleisnimi: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotesarja: LED RUNKO
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200178046
- Toimittajan tuotekoodi: A3MRFA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.035 kg
- Tilavuus: 26.153 L
- Pituus: 1585 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 145 mm mm
- Lampunpidin: G13
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 1...24 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1572 mm mm
- Korkeus/syvyys: 111 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 2
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu