Suljettu teollisuusvalaisin - FRESA II IP65 LED 41W/840 HA
FRESA II TEOLLISUUSVALAISIN IP65 41W 4000K 4800LM, IK08. RUNKO JA KUPU AKRYYLIÄ, RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET, KETJUTETTAVISSA 5X2,5MM2. VÄRI HARMAA
Sähkönumero:
4310604
GTIN:
6435200238412
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Fresa
Fresa IP65-valaisimista saat ratkaisut teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävää ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Valaisimet voidaan asentaa kattoon ja seinään. Voit tarvittaessa myös ripustaa valaisimen mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla. Valaisimesta on saatavana kaksi eri pituutta. Molemmat pituudet ovat saatavana 5 ja 10 metrin liitosjohdoilla ja ne sopivat hyvin työmaavalaistukseen.
- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2.
- Liitosjohdolliset mallit: 5 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapelilla, schuko-pistoke. 10 m läpijohdotettu 3 x 1,5 mm2 kumikaapelilla. Toisessa päässä 9 m schuko-pistoke, toisessa päässä 0,5 m schuko-pistorasia.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK08.
- Kiinteä led 1200 mm 41 W / 4800 lm; 1500 mm 56 W / 6000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- On/Off ja liitosjohdolliset versiot.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
Projektikohtaisesti saatavana myös DALI- ja Casambi-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotenimi: FRESA II IP65 LED 41W/840 HA
- Yleisnimi: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotesarja: FRESA
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200238412
- Toimittajan tuotekoodi: A3TEJA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2 kg
- Tilavuus: 13.005 L
- Pituus: 1275 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 115 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 41...41 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Kyllä
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1270 mm mm
- Korkeus/syvyys: 78 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4800 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 1050...1050 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 41 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Kokonaisharmoninen särö (THD): 19.3
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...35 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 117 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 27
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 18
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
- Seinäasennus: Kyllä
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu