Suljettu teollisuusvalaisin - DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL 1500 48W 4000K IP67 LED-teollisuusvalaisimen teho on 48W ja se tuottaa värilämpötilaltaan neutraalin (4000K) 7200 lm valovirran (150 lm/W). Valaisin on IP67-. IK06- ja D-luokiteltu. Valaisimen keskimääräinen elinikä on 50000 h.
Sähkönumero: 4315529
GTIN: 4058075136274
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

LEDVANCEn uuteen Damp Proof Special -tuoteperheeseen kuuluu kaksi eri valaisinmallia. Lyhyempi valaisimista on 1,2 metrin pituinen, sen teho on 36 W ja se tuottaa 5200 lm valovirran. Toinen valaisin on 1,5 metrin pituinen, sen teho on 48 W ja se tuottaa 7200 lm valovirran. Molempien valaisimien valotehokkuus on siis yli 140 lm/W ja niitä on saatavilla 4000K värilämpötilalla.

Valaisin on IP67 luokiteltu EN 60529 -standardin mukaan ja IP69K luokiteltu ISO 20653:2013 -standardin mukaan. Valaisin siis kestää voimakkaita kuumia vesisuihkuja. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen metalliosien ja vahvasta PMMA:sta valmistetun rungon ansiosta valaisimen iskunkestävyysluokka on IK06. Valaisimella on myös D-luokitus.

Valaisin on valmiiksi 3-napaisesti läpijohdotettu, joten valaisimia on helppo ketjuttaa jonoon. Valaisimien kannakkeiden rakenteen ansiosta valaisimen tuottamaa valoa voidaan helposti suunnata ja valaisimen kiinnittäminen kannakkeisiin on helppoa. Valaisimien avauskulma on 120°.

LEDVANCE Damp Proof Special -valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 (L80) tuntia ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Suljettu teollisuusvalaisin
  • Tuotenimi: DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67
  • Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
  • Tuotesarja: Damp Proof Special
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075136274
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075136274

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.68 kg
  • Tilavuus: 11.56 L
  • Pituus: 1600 mm
  • Leveys: 85 mm
  • Korkeus: 85 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 839 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 72 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 72 mm mm
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Harmaa
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 48...48 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Muu
  • Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Kyllä
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 1500 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 72 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK06
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 7200 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: läpijohdotettu
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 80000 h h
  • Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Järjestelmän enimmäisteho: 48 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 850 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 145 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Suljettu teollisuusvalaisin - DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67
Arvostele