Suljettu teollisuusvalaisin - DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5

LEDVANCE DAMP PROOF 39W 4000K IP65 5TH 5x2,5 läpijohdotettu teollisuusvalaisin. Valaisimen teho on 39W, valovirta 4400lm ja värilämp ötila 4000K. Valaisin on IP65- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1200 x 95 x 78mm ja keskimääräinen elinikä 50000 h.
Sähkönumero: 4315545
GTIN: 4058075319240
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

LEDVANCE Damp Proof Classic tuoteperhe kasvaa kahdella uudella valaisinmallilla. 39W:n 1200mm ja 55W:n 1500mm ON/OFF 4000K Damp Proofeista on nyt saatavana 5-napaisesti läpijohdotetut (5TH) valaisimet.

LEDVANCE Damp Proof LED -valaisintuoteperhe käsittää yhteensä 6 erilaista valaisinmallia. 1200 mm pitkää mallia on saatavilla 21W (2400 lm) ja 39W (4400 lm) tehoilla. 1500 mm pitkää mallia on saatavilla 30W (3500 lm) ja 55W (6400 lm) tehoilla. Kaikki valaisinmallit ovat saatavissa 4000K värilämpötilalla ja 39W sekä 55W malleista löytyy myös 6500K mallit.

Damp Proof LED -valaisimet ovat IP65-, IK08- ja D-luokiteltuja. Damp Proof LED -teollisuusvalaisimen avauskulma on 105°, niiden keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia (L70/B50) ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.

3-napaisen jousiliittimen, murtoahjojen sekä mukana toimitettavan ylimääräisen PG-läpivientiholkin ansiosta valaisin on ketjutettavissa. Pakkauksen mukana toimitetaan myös kiinnikkeet pintaan kiinnitystä varten, koukut riippuasennukseen ja valaisimen lukitusruuvit.

21W, 39W, 30W ja 55W tehoisista valaisimista löytyy myös erilliset DALI-mallit 4000K värilämpötilalla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Suljettu teollisuusvalaisin
  • Tuotenimi: DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5
  • Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
  • Tuotesarja: Damp Proof LED
  • Tavaramerkki: LEDVANCE
  • GTIN: 4058075319240
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075319240

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.022 kg
  • Tilavuus: 10.324 L
  • Pituus: 1205 mm
  • Leveys: 102 mm
  • Korkeus: 84 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Suljettu teollisuusvalaisin - DP 1200 39W/4000K IP65 5x2,5
Arvostele