Suljettu teollisuusval STM LUX - STMLUX2B20W2433lm3K400HF
STMLUX2B3K400HF 20W 2433lm
Sähkönumero:
4315437
GTIN:
6438415005589
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Monipuolinen kosteiden ja kuivien tilojen yleisvalaisin.
Tyylikkään linjakas muotokieli soveltuu myös vaativampiin ja sisustuksellisiin kohteisiin. Kupu pehmeästi valaisevaa satiinia, jossa hyvä hyötysuhde.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu teollisuusval STM LUX
- Tuotenimi: STMLUX2B20W2433lm3K400HF
- Yleisnimi: Suljettu teollisuusvalaisin
- Tuotesarja: STM LUX
- Tavaramerkki: ELEKTRO-VALO
- GTIN: 6438415005589
- Toimittajan tuotekoodi: STMLUX20W2433LMHF
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 12.758 L
- Pituus: 750 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 81 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 200 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 650 mm mm
- Korkeus/syvyys: 71 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Uppoasennus: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2569 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Kattoasennus: Kyllä
- Nimellisvirta-alue: 400...400 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 20 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Valaisimen tehokkuus: 128 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu