Suljettu geeliakku 12V 2Ah - Sonnenschein A512/2 S
Geeliakku yleiskäyttöön
Sähkönumero:
8766623
GTIN:
6410087666237
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sonnenschein A512/2S (faston 4.8) on 10 - 12 vuoden suljettu geeliakku paikalliskäyttöön. 12V/2Ah. Mitat 179 x 34,1 x 64,4mm. Paino 1,00kg.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu geeliakku 12V 2Ah
- Tuotenimi: Sonnenschein A512/2 S
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tuotesarja: A500
- Tavaramerkki: EXIDE
- GTIN: 6410087666237
- Toimittajan tuotekoodi: NGA5120002HS0SA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.965 kg
- Tilavuus: 0.552 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 42 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 63 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku (lyijy)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 34.1 mm mm
- Malli / Tyyppi: lyijy (suljettu, geeli)
- Paino: 1 kg kg
- Pituus: 179 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 64.4 mm mm
- Palokestävyys UL94 mukaan: HB
- Soveltuu tietoliikenteelle: Kyllä
- Sopii moneen käyttötarkoitukseen: Kyllä
- UPS-käyttöön soveltuva: Kyllä
- Latauskäyttöön soveltuva: Kyllä
- Liitännät edessä: Ei
- Elinikä lämpötilassa 20°C: 10 A a
- Sertifioitu EUROBAT-elinikä: Kyllä
- Kapasiteetti 20 h: 2 Ah Ah
Kirjoita arvostelu