Suljettu agm-akku12V 85Ah - Marathon XL12V85
Marathon XL12V85
Sähkönumero:
8766801
GTIN:
6410087668019
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Marathon XL12V85 F-M6 on 12 vuoden suljettu agm-akku paikalliskäyttöön. 12V/85,7Ah. Mitat 309 x 172 x 239mm. Paino 29,3kg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu agm-akku12V 85Ah
- Tuotenimi: Marathon XL12V85
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tuotesarja: Marathon XL
- Tavaramerkki: EXIDE
- GTIN: 6410087668019
- Toimittajan tuotekoodi: NAXL120085HM0FA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 28.61 kg
- Tilavuus: 11.148 L
- Pituus: 305 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 215 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku (lyijy)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 172 mm mm
- Malli / Tyyppi: lyijy (suljettu, AGM)
- Paino: 29.3 kg kg
- Pituus: 309 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 239 mm mm
- Palokestävyys UL94 mukaan: HB
- Soveltuu tietoliikenteelle: Kyllä
- Sopii moneen käyttötarkoitukseen: Kyllä
- UPS-käyttöön soveltuva: Kyllä
- Latauskäyttöön soveltuva: Kyllä
- Liitännät edessä: Ei
- Elinikä lämpötilassa 20°C: 12 A a
- Sertifioitu EUROBAT-elinikä: Kyllä
- Kapasiteetti 20 h: 85.7 Ah Ah
Kirjoita arvostelu