Suljettu agm akku 12V 0.8AH - CT0,8-12P 12V/0,8Ah WIRE+CON
AGM-lyijyakku standardi käyttöön
Sähkönumero:
8745012
GTIN:
6418121418767
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
CT-Leader-sarjaan kuuluu laaja valikoima laadukkaita JIS-standardin mukaisia suljettuja lyijyakkuja. Kansainväliset standardit täyttävät akut sopivat kaikkiin yleisimpiin akkusovelluksiin. Niiden käyttökohteita ovat mm. hälytin- ja lääkintälaitteet, varavalojärjestelmät, elektroniset testilaitteet, aurinko- ja tuulienergiajärjestelmät ja palo- ja turvallisuusjärjestelmät.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suljettu agm akku 12V 0.8AH
- Tuotenimi: CT0,8-12P 12V/0,8Ah WIRE+CON
- Yleisnimi: Akku lyijy suljettu
- Tavaramerkki: CT LEADER
- GTIN: 6418121418767
- Toimittajan tuotekoodi: 460-6045
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.365 kg
- Tilavuus: 0.201 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 108 mm
- Korkeus: 31 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku (lyijy)
- Nimellisjännite: 12 V V
- Leveys: 25 mm mm
- Malli / Tyyppi: lyijy (suljettu, AGM)
- Käyttökohde: varmistus / vaihtuva
- Paino: 0.35 kg kg
- Tyyppi: paikallinen
- Pituus: 96 mm mm
- Käyttölämpötila: -15...50 °C °C
- Liitin: kaapeli ja liitin
- Kokonaiskorkeus: 62 mm mm
- Sopii moneen käyttötarkoitukseen: Kyllä
- UPS-käyttöön soveltuva: Ei
- Latauskäyttöön soveltuva: Kyllä
- Liitännät edessä: Ei
- Elinikä lämpötilassa 20°C: 5 A a
- Sertifioitu EUROBAT-elinikä: Kyllä
- Kapasiteetti 20 h: 0.8 Ah Ah
Kirjoita arvostelu