Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 6m vesiputket
FROSTGUARD 6M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
Sähkönumero:
8169306
GTIN:
7330957000321
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulanapitokaapeli putkistot
- Tuotenimi: ETL-FROSTGUARD 6m vesiputket
- Yleisnimi: Lämpökaapelipaketti
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 7330957000321
- Toimittajan tuotekoodi: FROSTGUARD-6M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.954 kg
- Tilavuus: 7.56 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 315 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Musta
- Leveys: 8.5 mm mm
- Suojaus: Punos
- Korkeus: 5.8 mm mm
- Käyttökohde: Putkilämmitys
- Lämpöteho: 10 W/m W/m
- Halkaisija: 0 mm mm
- Pituus: 6 m m
- Suurin pitolämpötila: 65 °C °C
Kirjoita arvostelu