Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 19m vesiputket
FROSTGUARD 19M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
Sähkönumero:
8169319
GTIN:
7330957000376
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sulanapitokaapeli putkistot
- Tuotenimi: ETL-FROSTGUARD 19m vesiputket
- Yleisnimi: Lämpökaapelipaketti
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 7330957000376
- Toimittajan tuotekoodi: FROSTGUARD-19M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.835 kg
- Tilavuus: 7.888 L
- Pituus: 315 mm
- Leveys: 313 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Musta
- Leveys: 8.5 mm mm
- Suojaus: Punos
- Korkeus: 5.8 mm mm
- Käyttökohde: Putkilämmitys
- Lämpöteho: 10 W/m W/m
- Halkaisija: 0 mm mm
- Pituus: 19 m m
- Suurin pitolämpötila: 65 °C °C
Kirjoita arvostelu