SRD 3CO KANTA - 8690920000
SRD 3CO KANTA
Sähkönumero:
2714442
GTIN:
4032248361588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: SRD 3CO KANTA
- Tuotenimi: 8690920000
- Yleisnimi: Välirele
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4032248361588
- Toimittajan tuotekoodi: 8690920000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.07 L
- Pituus: 68 mm
- Leveys: 38 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Relekanta
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Leveys: 38 mm mm
- Korkeus: 62 mm mm
- Syvyys: 27.5 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Nastojen määrä: 11
Kirjoita arvostelu