Sovite DIN 35-kiskoon - KRL 7
Sovite 35 mm DIN-kisko asennukseen
Sähkönumero:
1967590
GTIN:
6418677112034
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sovite DIN 35-kiskoon
- Tuotenimi: KRL 7
- Yleisnimi: Liitintarvike
- Tuotesarja: Ensto Clampo Compact
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677112034
- Toimittajan tuotekoodi: KRL7
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 45 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Sovitinlevy
Kirjoita arvostelu