SMA-liitin purist uros RG58 - 7013058
SMA1111A1-3GT50G-1-50
Sähkönumero:
7559785
GTIN:
6410075597857
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: SMA-liitin purist uros RG58
- Tuotenimi: 7013058
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: AMPHENOL
- GTIN: 6410075597857
- Toimittajan tuotekoodi: SMA1111A1-3GT50G-1-5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 14 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaaliliitin
- Malli / Tyyppi: urosliitin
- Kaapelityyppi: RG 58
- Kytkentätapa: Puristus/puristus
- Impedanssi: 50 Ohm Ohm
- Kosketintyyppi: Uros
- Eristetty asennus: Kyllä
- Liittimen tyyppi: SMA
- Kulmaliitin: Ei
Kirjoita arvostelu