Lataa

LUXOMAT

Kampanja on voimassa 1.-31.10.2019.

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. LUXOMAT 5 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3515018
    Liiketunnistin pinta valk. - Luxomat PD3-1C-AP
    3515018
    Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 10 m, IP44. Manuaalisesti ohjelmoitava. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3515425
    Liiketunnistin uppo valk - Luxomat PD3-1C-FP
    3515425
    Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 10 m. Manuaalisesti ohjelmoitava. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3515435
    Liiketunnistin pinta valk - Luxomat PD4N-1C-AP
    3515435
    Luxomat kattoonasennettava liikkeentunnistin. Valvonta-alue 360 ast, halk 24 m, IP44. Säädettävä herkkyys. Kauko-ohjattava ohjaimella IR-PD3N. Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2603270
    Liiketunnistin Luxomat - RC-plus next N 230 IP54 va
    2603270
    Luxomat Liiketunnistin RC-plus next N 230, IP54, valkoinen, 230astetta valvonta-alueella, 20 m toimintasäteellä ja 360astetta aliryö mintäsuojalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2603310
    Läsnäolotunnistin Luxomat - Indoor 180-R + val.keskiölevyt
    2603310
    Luxomat liiketunnistin 180astetta, maks 10 m. Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1. Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min. Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva