Lataa

BOSCH

Kampanja on voimassa 1.-31.10.2019.

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 6461343
    Akkupuukkosaha BOSCH - GSA 18 V-LI SOLO L-BOXX
    6461343
    Akkupuukkosaha GSA 18 V-LI. L-Boxx. Toimitetaan ilman akkua ja laturia
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6462457
    Akkuporakone Click&Go 18 V - GSR 18V-60 C 2X4,0AH L-BOXX
    6462457
    Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu akkuporakone Bosch GSR 18V-60 C L-BOXX. Pakkaus sisältää porarungon, 2 x 4.0 Ah akut, latauslaitteen sekä L-BOXX -laukun.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6462458
    Akkupaketti BOSCH - PROCORE 18V 2 x 4.0 Ah
    6462458
    Tehokkaasti jäähdytetty 18 V ProCORE -akku 4.0 Ah:n kapasiteetilla. Vastaa teholtaan 800 W:n johdollista työkalua. Yhteensopiva Bosch Professional 18 V:n työkalujen ja latureiden kanssa. Sisältää 2x4,0 Ah Procore-akut ja pikalaturin GAL 18V-40.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6462462
    Akkuiskumutteriväännin BOSCH - GDX 18V-200C Solo L-Boxx
    6462462
    Hiiliharjaton moottori. 2-in-1-työkalupidin: 1/4:n kuusiokolo ja 1/2:n neliökanta Lyhyt rakenne - sopii ahtaisiin paikkoihin. Varustettu Bluetooth -ominaisuudella. Maks. vääntö 200 Nm. Toimitetaan L-BOXX:issa, ei sisällä akkua eikä laturia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6462467
    Kulmahiomakone Click&Go 18 V - GWS 18V-10 C SOLO
    6462467
    Akkukulmahiomakone GWS 18V-10 C SOLO L-BOXX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6462476
    Etäisyysmittari 0.05-50m - Bosch GLM 500 Professional
    6462476
    Taskukokoinen, kääntyvällä värinäytöllä varustettu, etäisyysmittari. Mittausalue 0.05 - 50 metriä. Tasaustarkkuus +/- 1.5 mm. IP 54 suojaus. Ominaisuudet: pituus-, jatkuva-, alue-, epäsuora-, määrä, epäsuora korkeus-, kallistus- ja kulman mittaukset.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva