Lataa

TYÖKALUT JA SUOJAIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6462486
    Akkuporakone BOSCH - GSR 12V-15 2X2,0AH GAL 12V-20
    6462486
    12 voltin akkuporakone ammattilaiselle. Pieni ja kevyt ahtaisiin ja hankaliin paikkoihin. Toimitetaan laukussa, jossa 2x2,0Ah:n akut ja laturi GAL 12V-40. Vääntö: 15/30 Nm. Kierrosluku: 0-400/0-1300 min-1. Kapasiteetti: puu/teräs 19/10mm. Istukka 1/10 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6461753
    Akkukulmahiomako Click&Go 12 V - GWS 12V-76 SOLO L-BOXX
    6461753
    Erittäin kompakti ja ergonominen laite nopeisiin katkaisutöihin työmailla. Tehokas EC-moottori. Helppo laikan vaihto. Suojuksen säätö ilman työkaluja. Nopea laikan pysäytys. Kierrosluku 19500 rpm, kierre M5, reikä 10 mm, paino 0,9 kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6461887
    Akkupuukkosaha Click&Go 12 V - GSA 12V-14 SOLO L-BOXX
    6461887
    Puukkosaha akku Bosch GSA 12V-14 SOLO L-BOXX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6461889
    Akkupistosaha Click&Go 12 V - GST 12V-70 SOLO L-BOXX
    6461889
    Akkupistosaha Bosch GST 12V-70 SOLO L-BOXX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6462482
    Akku Click&Go 12 V - 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
    6462482
    2x3,0 Ah:n GBA 12V akku ja pikalatauslaite (80% / 36 min) GAL 12V-40. Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa 50 % pidemmän käyntiajan 12V 2.0 Ah Professional -malliin verrattuna GAL 12V-40: lataa kaikki 12 V:n akut nopeasti. Toimitetaan kartonkirasiassa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6461877
    Akkuporakone Bosch - GSR 12V-15 FC 2X2,0AH + 4XACC
    6461877
    Viisi erilaista käyttöratkaisua yhdessä erittäin kompaktin kokoisessa työkalussa. Työkalun voi varustaa magneettisella kärjenpitimellä, lukittavalla kärjenpitimellä, poraistukalla, kulmavaihteella tai reunavaihtopäällä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6462493
    Akkuporakone - GSR 18V-55 2X4,0AH L-CASE
    6462493
    18 V hiiliharjaton moottori. Kestää jopa 2 m pudotuksen betonialustaan. 13 mm metalli-istukka. Soveltuu puu 35mm, teräs 13mm reikien poraamseen ja max. 10mm ruuvien ruuvaukseen. Vääntö 28/55 Nm. Laukku, 2x4,0Ah:n akut ja laturi GAL 18V-40. Paino 1,6kg.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6462458
    Akkupaketti BOSCH - PROCORE 18V 2 x 4.0 Ah
    6462458
    Tehokkaasti jäähdytetty 18 V ProCORE -akku 4.0 Ah:n kapasiteetilla. Vastaa teholtaan 800 W:n johdollista työkalua. Yhteensopiva Bosch Professional 18 V:n työkalujen ja latureiden kanssa. Sisältää 2x4,0 Ah Procore-akut ja pikalaturin GAL 18V-40.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6462492
    Akkuruuvinväännin BOSCH - 3,5V GO 25 acc laturi L-B mini
    6462492
    2 käynnistystapaa työnnä työkalua eteenpäin tai käynnistyspainike. Mekaaninen kytkin 5 eri vääntömomenttiasetusta ja maksimitehon käyttötila. Vääntömomentti 2,5/5/- Nm. Istukan malli 1/4 tuuman sisäkuusiokiinnityksellä. Akun kapasiteetti 1,5 Ah.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 6405740
    Puristustyökalu - Elpress GSA0760
    6405740
    Testatut ja sertifioidut mekaaniset Miniforce-käsipihdit eristettyjen liitosten 0,5-6 mm2 symmetristä puristusta varten. Miniforce-työkalu. Salpatoiminto, joka laukeaa vasta, kun puristus on valmis. Mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa tuotteen laa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 6406329
    Puristustyökalu - Elpress PEB0116S
    6406329
    Puristustyökalu päätehylsyille. Puristusalue 0.14-16 mm2. Nelikulmapuristus.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 6406232
    Puristustyökalu - Elpress T2258
    6406232
    Sertifioitu työkalu norminmukaisten liitosten tekoon. Jokaisella työkalulla on uniikki sarjanumero jotta se voidaan jäljittää. Käyttöikä: puristuksia 25.000. Puristusmitat: KR/KRF/KS/KSF 4-16 mm2, CUT 6-16 mm2, KR/KRD/KS/KSD 4-25 mm2. Johdinkoko: 4-16mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6405611
    Hydraulinen puristustyökalu - Elpress V611
    6405611
    Puristusvoima on 6 tonnia. Puristaminen on nopeaa. Sertifioituja puristuksia aina 150mm2 asti, KRF/KSF. C-liitosten puristukset koko naistäytöllä 100mm2 asti (C89-5040119). Puristuspakat: kaikki TB- ja KB-tyypin pakat esim. 6406548
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6406267
    Kaapelinkatkaisutyökalu - Elpress HKS-34
    6406267
    Mekaaniset katkaisusakset, jotka katkaisevat halkaisijaltaan enintään 34 mm:n normaalin tyyppisiä Cu- ja Al-kaapeleita sekä seostettuja avojohtimia ja BLX-johtimia enintään 240 mm2 (ei FeAl).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6405689
    Käsipihti leuat OAA0525, OEB02 - Elpress Mobile Asennus kit
    6405689
    Mekaaninen puristustyökalu, jossa on vaihdettavat leuat. Mukana toimitetaan kahdet leuat: OAA0525 eristettyjen liittimien puristusta varten 0,5-2,5 mm2 ja OEB0210 päätehylsyjen 0,25-10 mm2 puristusta varten.Lisäksi on erikseen tilattavissa noin 20 työkalu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva