Lataa

NYLUND

Kampanja voimassa 1.-31.10.2020

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 2603012
    Porrasvaloautomaatti - Luxomat SCT 1
    2603012
    Luxomat porrasvaloautomaatti. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen tai painonappien kanssa. Yhden SCT 1 porrasvaloautomaatin taakse voi kytkeä 10 kpl Indoor 180-SC tunnistimia. DIN-kisko asennus. Viiveaika 30 s - 10 min.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2603310
    Läsnäolotunnistin Luxomat - Indoor 180-R + val.keskiölevyt
    2603310
    Luxomat liiketunnistin 180astetta, maks 10 m. Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1. Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min. Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2603227
    Läsnäolotunnistin pinta valonm - Luxomat PD2-M-1C-AP
    2603227
    Luxomat läsnäolotunnistin pinta-asennukseen. 360ast. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2603229
    Läsnäolotunnistin uppo valonm. - Luxomat PD2-M-1C-FP
    2603229
    Luxomat läsnäolotunnistin alaslaskettuun kattoon. 360ast. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Automaatti tai puoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten. Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4527122
    Expolux valonheitin - Expolux LED 18W NW HA
    4527122
    Expolux kylttivalaisin LED valonlähteellä (4000K). Yhdellä Expolux valaisimella valaistaan noin 2x2 m kokoinen kyltti. IP65. Alumiini runko, sisältää LED ohjaimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

5 tuotetta

Nouseva