Lataa

LEDVANCE

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Värintoistoindeksi
1
  1. 80-89 17 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4802829
    HQL LED PRO - HQL LED GL 15W/840 E27 2000lm
    4802829
    OSRAM HQL LED PRO 2000 15W/4000K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 2000 lm (vastaa 50 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360. Pituus 135 mm ja halkaisija 56 mm. Keskimääräinen elinikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4802831
    HQL LED PRO - HQL LED GL 22W/840 E27 3000lm
    4802831
    OSRAM HQL LED PRO 3000 22W/4000K E27 IP65 LED-lamppu. Valovirta 3000 lm (vastaa 50 W:n elohopeahöyrylamppua) ja avauskulma 360. Pituus 168 mm ja halkaisija 76 mm. Keskimääräinen elinikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4930350
    LED-valoputki T8 - ST8AU 1200 15,6W 840 EM 2500lm
    4930350
    OSRAM SubstiTUBE ADVANCED UO EM 15.6W/4000K G13 LED-valoputki 36W T8 loisteputken tilalle. Valovirta 2500 lm. tehokkuus 160 lm/W ja avauskulma on 190 ast. Pituus 1212 mm ja halkaisija 26.7 mm. Keskimääräinen elinikä 50 000 h. Käyttö: Kuristin tai 230V.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4930353
    LED-valoputki T8 - ST8AU 1500 23,1W 840 EM 3700lm
    4930353
    OSRAM SubstiTUBE ADVANCED UO EM 23.1W/4000K G13 LED-valoputki 58W T8 loisteputken tilalle. Valovirta 3700 lm. tehokkuus 160 lm/W ja avauskulma on 190 ast. Pituus 1513 mm ja halkaisija 26.7 mm. Keskimääräinen elinikä 50 000 h. Käyttö: Kuristin tai 230V.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4125490
    Moduulivalaisin - PANEL PFM 600 30W 840 3600 OP
    4125490
    LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 600 30W 4000K LED-moduulivalaisin. Valovirta 3600 lm, avauskulma 120, värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP40- ja IK03-luokiteltu. Mitat: 595 x 595 x 32 mm. Keskimääräinen elinikä 100 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4125492
    Moduulivalaisin - PANEL PFM 600 30W 840 UGR MP
    4125492
    LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 600 UGR<(><<)>19 30W 4000K LED-moduulivalaisin. Valovirta 3600 lm, avauskulma 90, värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP40- ja IK03-luokiteltu. Mitat: 595 x 595 x 32 mm. Keskimääräinen elinikä 100 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4125498
    Moduulivalaisin - PANEL PFM 600 DALI 36W 840 OP
    4125498
    LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 600 36W 4000K DALI-himmennettävä LED-moduulivalaisin. Valovirta 4320 lm, avauskulma 120, värintoistoindek si yli 80 ja valotehokkuus 120 lm/W. IP40- ja IK03-luokiteltu. Mitat: 595 x 595 x 32 mm. Keskimääräinen elinikä 100 000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4031412
    LED-liitäntälaite - DR-VAL-60/220-240/24
    4031412
    LEDVANCE DR-VAL-60/220-240/24 IP20 60W 24V:n vakiojännitelähde LED-nauhoille. Mitat: 170 mm x 45 mm x 30 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4125352
    Pinta-asennusvalaisin - SF BLKH 10W/4000K BK IP65
    4125352
    LEDVANCE SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF 10W/4000K IP65 musta pinta-asennusvalaisin. Valaisimen valovirta on 800 lm. Valaisin on IP65- ja IK10-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 250 mm ja korkeus 70 mm. Keskimääräinen elinikä 50 000 tuntia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4125382
    Mekaaninen lisätarvike - SF BLKH RING 250 BK
    4125382
    LEDVANCE SURFACE BULKHEAD RING 250 musta koristerengas LEDVANCE SURFACE BULKHEAD 250 pinta-asennusvalaisimille. Koristerenkaan halkaisija 258 mm ja korkeus 57 mm. Valmistettu polykarbonaatista.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4125386
    Mekaaninen lisätarvike - SF BLKH EYELID 250 BK
    4125386
    LEDVANCE SURFACE BULKHEAD EYELID 250 musta koristerengas LEDVANCE SURFACE BULKHEAD 250 pinta-asennusvalaisimille. Koristerenkaan hal kaisija 258 mm ja korkeus 64 mm. Valmistettu polykarbonaatista.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4231966
    LED-nauha - LS PFM-600/840/5
    4231966
    LEDVANCE LED Strip Performance LS PFM-600/840/5 IP00 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 27 W (5,4 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 3750 lm:n valovirran (750 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4231986
    LED-nauha - LS PFM-600/840/5/IP66
    4231986
    LEDVANCE LED Strip Performance LS PFM-600/840/5/IP66 IP66 24V LED-nauhan pituus on 5 metriä ja sen kokonaisteho on 27 W (5,4 W/m). Nauha tuottaa neutraalin valkoisen (4000 K) 3550 lm:n valovirran (710 lm/m). Nauhan keskimääräinen elinikä on 35000 h
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4315538
    Teollisuusvalaisin IP66 - DP Compact 1200 44W/4000K LJ
    4315538
    LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT 1200 44W 4000K IP66 3x1,5 läpijohdotettu teollisuusvalaisin. Valaisimen teho on 44W, valovirta 5400lm ja värilämpötila 4000K. Valaisin on IP66- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1290 x 86 x 68mm ja keskimääräinen elinikä 50000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4315541
    Teollisuusvalaisin IP66 - DP Compact 1500 55W/4000K LJ
    4315541
    LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT 1500 55W 4000K IP66 3x1,5 läpijohdotettu teollisuusvalaisin. Valaisimen teho on 55W, valovirta 6700lm ja värilämpötila 4000K. Valaisin on IP66- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 1590 x 86 x 68mm ja keskimääräinen elinikä 50000 h.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva