Lataa

KATKO

Kampanja on voimassa 1.-31.10.2020

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. KATKO 4 tuotetta
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)
1
  1. 0 3 tuotetta
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)
1
  1. 0 3 tuotetta
Napojen lukumäärä
2
  1. 3 2 tuotetta
  2. 4 1 tuote
Tavaramerkki
Varastoitava
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)
Napojen lukumäärä
Kotelointiluokka (IP), edestä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä
Sisäänrakennettu moottoriohjain
Päävirtapiirin liitäntätapa
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Suojalippa 1 tuote
  2. Turvakytkin väännin 2 tuotetta
  3. Turvakytkin vipu 1 tuote
Tuotesarja
  1. Turvakytkimet 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. KATKO 4 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 4 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 4 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Kuormanerotin 3 tuotetta
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)
  1. 0 3 tuotetta
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)
  1. 0 3 tuotetta
Napojen lukumäärä
  1. 3 2 tuotetta
  2. 4 1 tuote
Mitoituskäyttöjännite
  1. 300...1200 V 1 tuote
  2. 400...415 V 1 tuote
  3. 400...690 V 1 tuote
Kotelointiluokka (IP), edestä
  1. IP66 2 tuotetta
  2. IP67 1 tuote
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä
  1. 0 3 tuotetta
Sisäänrakennettu moottoriohjain
  1. Ei 3 tuotetta
Päävirtapiirin liitäntätapa
  1. Ruuviliitäntä 3 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3600456
    Turvakytkin Katko - KUM 316 M2 2XM25P
    3600456
    KUM 316U Murtoaihiot 2kpl M20/M25 päädyissä ja M20 pohjassa. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyvä UV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm: L96xK130xS106(U2)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3600594
    Suojalippa KUM310-325 vrt - KSL10
    3600594
    KSL 10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3600365
    Turvakytkin 3 napaa IP67 - KSM 316 M1
    3600365
    Koteloitu AC-kuormakytkin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3600359
    DC-kuormakytkin 4-n 16A/1200V - PVM416 koteloitu
    3600359
    Koteloitu DC-kuormakytkin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva