Lataa

HARVIA

Kampanja voimassa 1.-31.10.2020

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 8260806
    Kiuas Harvia - VEGA BC60 STEEL
    8260806
    Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N. Sulakekoko (1V) 35 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 31.5 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 47.5 cm. Paino 12.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8266126
    Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 6kW MUSTA
    8266126
    Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Leveys 43 cm. Syvyys 30 cm. Korkeus 68 cm. Paino 14.9 kg. Saunan koko 5-8 m3. Maksimikivimäärä 25 kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi siir
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8260715
    Kiuas Harvia - Club K15G 15kW
    8260715
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8264546
    Kiuas Harvia aina valmis - Forte AFB6 Musta/svart
    8264546
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

4 tuotetta

Nouseva